ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝なし、ハンドルなし

ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝なし、ハンドルなし - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全14種類を絞り込む
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法b(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4553006624600.000012113802616
5,729
5,298
5,828(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553007524600.000113013802616
5,729
5,298
5,828(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553008424600.0005203141002817
6,702
5,898
6,488(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553009324600.0006203141002817
6,702
5,898
6,488(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553010924600.0010307151253118
7,769
7,198
7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553011824600.0011307151253118
7,769
7,198
7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553012724600.001543016.51403619
9,131
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553013624600.001643016.51403619
9,131
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553014524600.0020540181603620
10,738
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553015424600.0021540181603620
10,738
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553016324600.003084920.52004224
14,874
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553017924600.003184920.52004224
14,874
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553018824600.00401495232504828
20,842
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553019724600.00411495232504828
20,842
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする