スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝なし、ハンドルなし

スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝なし、ハンドルなし - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法b(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4553062624610.0010301151253118
8,094
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553063524610.0011301151253118
8,094
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553064424610.001540016.51403619
9,860
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553065324610.001640016.51403619
9,860
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553066924610.0020520181603620
11,761
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553067824610.0021520181603620
11,761
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553068724610.003088620.52004224
17,255
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553069624610.003188620.52004224
17,255
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553070524610.00401454232504828
22,623
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553071424610.00411454232504828
22,623
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする