スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝なし回転ハンドルEH24530.付

スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝なし回転ハンドルEH24530.付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物、筒形ハンドルEH24530:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法b(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4553082724610.0210390151253118
11,566
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553083624610.0211390151253118
11,566
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553084524610.021549016.51403619
13,867
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553085424610.021649016.51403619
13,867
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553086324610.0220645181603620
15,698
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553087924610.0221645181603620
15,698
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553088824610.0230100020.52004224
20,353
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553089724610.0231100020.52004224
20,353
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553090624610.02401585232504828
27,977
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553091524610.02411585232504828
27,977
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする