スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、回転ハンドル(EH24530.)付

スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、回転ハンドル(EH24530.)付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物、筒形ハンドルEH24530:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
質量(g)
寸法t(mm)
寸法d1(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法b(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4553092424610.031039013.81512531
12,474
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553093324610.031139016.31512531
12,474
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553094924610.031549016.316.514036
14,680
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553095824610.031649018.316.514036
14,680
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553096724610.032064516.31816036
16,885
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553097624610.032164518.31816036
16,885
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553098524610.0330100020.820.520042
24,504
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553099424610.0331100022.820.520042
24,504
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553100324610.0340158524.82325048
30,746
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553101924610.0341158529.32325048
30,746
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする