Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セット・カラー/2分割型/スティール、酸化皮膜処理、黒
材質
ねじ:鋼、調整リング:スチール/酸化皮膜処理(黒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
質量(g)
寸法s(mm)
寸法d2(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45531904
25069.0206
20
18
9
20
2.5
¥
2,061
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45531913
25069.0208
22
20
9
22
2.5
¥
2,096
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45531929
25069.0210
26
20
11
26
3
¥
2,306
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45531938
25069.0212
30
39
11
30
3
¥
2,386
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45531947
25069.0214
32
43
11
32
3
¥
2,515
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45531956
25069.0215
36
65
13
36
4
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45531965
25069.0216
36
64
13
36
4
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45531974
25069.0218
42
103
15
42
4
¥
3,264
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45531983
25069.0220
42
100
15
42
4
¥
3,344
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45531999
25069.0222
48
135
15
48
4
¥
3,523
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532008
25069.0225
48
125
15
48
4
¥
3,523
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532017
25069.0228
55
165
15
55
5
¥
3,942
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532026
25069.0230
55
156
15
55
5
¥
3,942
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532035
25069.0232
60
187
15
60
5
¥
4,122
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532044
25069.0235
60
170
15
60
5
¥
4,187
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532053
25069.0240
65
189
15
65
5
¥
4,381
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください