SUS製 ベントキャップ 普及タイプ 横ギャラリ 網10M FD72度

SUS製 ベントキャップ 普及タイプ 横ギャラリ 網10M FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ形状横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)72内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45568794AT-100BWSD4-Z1581299753100
4,050
取扱い終了
返品不可
45568803AT-125BWSD4-Z21218412260125
5,050
取扱い終了
返品不可
45568819AT-150BWSD4-Z21218414762150
5,700
取扱い終了
返品不可
45568828AT-100BWSD4-BL-Z1581299753100
4,950
取扱い終了
返品不可
45568837AT-125BWSD4-BL-Z21218412260125
6,250
取扱い終了
返品不可
45568846AT-150BWSD4-BL-Z21218414762150
7,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする