AT-125BWSD4-BL-Z SUS製 ベントキャップ 普及タイプ 横ギャラリ 網10M FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45568837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-125BWSD4-BL-Z SUS製 ベントキャップ 普及タイプ 横ギャラリ 網10M FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45568837 AT-125BWSD4-BL-Z SUS製 ベントキャップ 普及タイプ 横ギャラリ 網10M FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45568837

SUS製 ベントキャップ 普及タイプ 横ギャラリ 網10M FD72度

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45568837 品番AT-125BWSD4-BL-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,250
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)212 寸法B(mm)184 寸法C(mm)122 寸法D(mm)60 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網10メッシュ 形状横ギャラリ 角度(°)(防火ダンパー)72 呼称125 適合パイプ径(Φmm)125
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする