メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ
防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網なし、防火ダンパーなし
形状
縦ギャラリ
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45579109
AT-75TUGS5
144
46
72
47
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579118
AT-100TUGS5
144
46
97
52
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579127
AT-125TUGS5
194
61
122
47
¥
8,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579136
AT-150TUGS5
194
61
147
77
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579145
AT-175TUGS5
244
75
172
46
¥
14,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579154
AT-200TUGS5
244
75
197
46
¥
14,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください