AT-200TUGS5 SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45579154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-200TUGS5 SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45579154
AT-200TUGS5 SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45579154

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)200
内容量1個注文コード45579154品番AT-200TUGS5
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途
外壁用
寸法A(mm)
244
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
197
寸法D(mm)
46
仕様
網なし、防火ダンパーなし
材質
ステンレス
形状
縦ギャラリ
呼称
200
適合パイプ径(Φmm)
200
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。250、300タイプは低圧損の商品ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする