メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 角形ベントキャップ 横ギャラリ 網3M FD120度
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網3メッシュ
形状
横ギャラリ
角度(°)
(防火ダンパー)120
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45587177
AT-100BKWSK4-3M
155
97
61
130
¥
9,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45587186
AT-150BKWSK4-3M
210
147
78
170
¥
13,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください