※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 角形ベントキャップ 横ギャラリ 網3M FD120度
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合パイプ径(Φmm)
100
100
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45587177
品番
AT-100BKWSK4-3M
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
寸法A(mm)
155
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
61
寸法D(mm)
130
仕様
網3メッシュ
材質
ステンレス
形状
横ギャラリ
角度(°)
(防火ダンパー)120
呼称
100
適合パイプ径(Φmm)
100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。