SUS製 防音形深形フード 縦ギャラリ 網5M 不燃・耐湿タイプ ワイド水切

SUS製 防音形深形フード 縦ギャラリ 網5M 不燃・耐湿タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) SUS製 防音形深形フード 縦ギャラリ 網5M 不燃・耐湿タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) SUS製 防音形深形フード 縦ギャラリ 網5M 不燃・耐湿タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) SUS製 防音形深形フード 縦ギャラリ 網5M 不燃・耐湿タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) SUS製 防音形深形フード 縦ギャラリ 網5M 不燃・耐湿タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) SUS製 防音形深形フード 縦ギャラリ 網5M 不燃・耐湿タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

ギャラリ部脱着可 消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)(不織布+グラスウール+アルミ箔の三層成形品) 防音効果 500Hz域にて約24~27dB 200タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)

用途外壁用 材質ステンレス 仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし 形状縦ギャラリ タイプ不燃・耐湿、ワイド水切 内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45599269 AT-100SWS5B-5M 206 196 201 169 78 85 9 97 42 30 - -
17,800
11,980
13,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
45599278 AT-150SWS5B-5M 260 250 260 219 108 116 9 147 42 35 - -
21,000
13,980
15,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
45599287 AT-200SWS5B-5M 310 300 315 267 127 141 8 197 43 29 292 155.5
36,500
24,980
27,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする