SUS製 耐外風フード 縦ギャラリ 網3M 左右開口タイプ

SUS製 耐外風フード 縦ギャラリ 網3M 左右開口タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風フード 縦ギャラリ 網3M 左右開口タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風フード 縦ギャラリ 網3M 左右開口タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風フード 縦ギャラリ 網3M 左右開口タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風フード 縦ギャラリ 網3M 左右開口タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風フード 縦ギャラリ 網3M 左右開口タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

フード・網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PTFSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし形状縦ギャラリタイプ左右開口タイプ内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45600958AT-100TWSY4-3M1509712060122
8,000
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600967AT-125TWSY4-3M20012212060172
9,800
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600976AT-150TWSY4-3M20014712060172
9,800
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600985AT-175TWSY4-3M25017215079222
27,900
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600994AT-200TWSY4-3M25019715060222
27,900
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
45601003AT-100TWSY4-BL-3M1509712060122
7,700
取扱い終了
返品不可
45601019AT-125TWSY4-BL-3M20012212060172
8,500
取扱い終了
返品不可
45601028AT-150TWSY4-BL-3M20014712060172
9,000
取扱い終了
返品不可
45601037AT-175TWSY4-BL-3M25017215079222
25,000
取扱い終了
返品不可
45601046AT-200TWSY4-BL-3M25019715060222
26,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする