曜日別特売

電動給気シャッター BL品 壁・天井取付タイプ

電動給気シャッター BL品 壁・天井取付タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)電動給気シャッター BL品 壁・天井取付タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

壁、天井に据付可能 据付方向は縦・横・上下逆が可能 不織布フィルター付:捕集率約82%(質量法) 外気侵入防止電動シャッター(常閉式) シャッター開確認ランプ付(ネオンランプ) 速結端子付 定格単相100V 50/60Hz 消費電力4.1W/3.7W BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 MDK) 色調:ホワイト 材質: グリル:合成樹脂 本 体:鋼板

用途室内用材質鋼板/樹脂取付壁・天井取付タイプ内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には取り付けられません。浴室等湿気の多い所では使用できません。下記環境下で使用しますとシャッター表面およびグリル表面から結露水が滴下することがあります。(屋外温度が-5℃を下回りかつ室内温度20℃・室内湿度50%RH以上)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45601807AT-175QEF4-BL17210
33,000
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45601798AT-150QEF4-BL147-
27,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする