曜日別特売

電動給気シャッター BL品 FD72度 壁・天井取付タイプ

電動給気シャッター BL品 FD72度 壁・天井取付タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)電動給気シャッター BL品 FD72度 壁・天井取付タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第13EG521号) 壁、天井に据付可能 据付方向は縦・横・上下逆が可能 不織布フィルター付:捕集率約82%(質量法) 外気侵入防止電動シャッター(常閉式) シャッター開確認ランプ付(ネオンランプ) 速結端子付 定格単相100V 50/60Hz 消費電力4.1W/3.7W BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 MDKD) 色調:ホワイト 材質: グリル:合成樹脂 本 体:鋼板

用途室内用材質鋼板/樹脂取付壁・天井取付タイプ角度(°)(防火ダンパー)72フィルターフィルター付、交換用:AT-150QEF4-F内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には取り付けられません。防火ダンパーの使用・設置場所については地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。浴室等湿気の多い所では使用できません。
※下記環境下で使用しますとシャッター表面およびグリル表面から結露水が滴下することがあります。(屋外温度が-5℃を下回りかつ室内温度20℃・室内湿度50%RH以上)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45601825AT-175QEFD4-BL17210
38,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
45601816AT-150QEFD4-BL147-
30,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする