メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
差圧給気ユニット 壁取付タイプ
室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形フラットデザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途
室内用
材質
樹脂
取付
壁取付タイプ
呼称
150
フィルター
なし、交換用:なし
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には取り付けられません。レンジフードファン以外の換気扇との組合わせでは正常に機能しない場合があります。差圧感応圧力調整可能(30-50pa:工場出荷時40pa)
※下記環境下で使用しますとシャッター表面およびグリル表面から結露水が滴下することがあります。(屋外温度が-5℃を下回りかつ室内温度20℃・室内湿度50%RH以上)
※この商品はC値(床面積当たりの隙間面積)=1.0cm2/m2以下かつ床面積が100m2未満の住宅に適用します。上記条件が確保されない場合には、シャッターが十分に開かないことがあります。 AT-150QSUは壁汚対策および粉塵・花粉対策の商品ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45601868
AT-150QSU
¥
7,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください