メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
自然給気ユニット 天井取付タイプ
過給気防止機構付(風圧式シャッター付) 不織布フィルター付:捕集率約82%(質量法) 薄形デザイングリル ボード止め可能(取付部品同梱) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途
室内用
材質
樹脂
取付
天井取付タイプ
呼称
100
フィルター
フィルター付、交換用:AT-100QNKT-F
内容量
1個
注意
※下記条件下で使用しますと、パネル表面から結露水が滴下することがあります。(屋外温度が-10℃を下回り、かつ室内温度が15~25℃・室内湿度45%RH以上)
※寒冷地使用の場合は、ダクトおよびエルボの外側に十分な断熱を施してください。壁へは据え付けられません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45602044
AT-100QNKT
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください