曜日別特売

給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形

給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

不織布フィルター グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂

用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプ呼称100フィルター不織布フィルター付、交換用:AT-100QK3-F内容量1個
注意
※床面に据え付けの場合、グリルに重いものを乗せたり足で踏む場所には据え付けないでください。浴室などの湿度の高い場所に据え付けた場合グリルから結露水が滴下することがあります。滴下の影響がない場所に据え付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45602333AT-100QKF3SN
2,800
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする