曜日別特売

給排気グリル(セントラル換気用) 壁・天井・床取付タイプ 角形 風量調節付

給排気グリル(セントラル換気用) 壁・天井・床取付タイプ 角形 風量調節付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル(セントラル換気用) 壁・天井・床取付タイプ 角形 風量調節付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

建材挟み込み設置 グリル脱着式 適用パイプ:呼び径50mmエアダクトおよび外径60mm塩ビ管 風量調節機構付(本体内部) フィルター付(ウレタンハニカムフィルター) グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂

用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床取付タイプタイプ風量調節付呼称50フィルターフィルター付、交換用:AT-50QKF-F内容量1個
注意
※建材挟み込み据え付けは5~25mmまで対応可浴室などの湿度が高い場所では使用できません。床面に据え付けの場合、グリルに重いものを乗せたり足で踏む場所には据え付けないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45602385AT-50QKTF
5,500
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする