メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
通気ユニット 壁取付タイプ 角形
室間(居室対居室、居室対廊下)による自然通気 防音構造 シャッター開口面積調節(ツマミ式4段階+ロック機構付) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途
室内用
材質
樹脂
形状
角形
取付
壁取付タイプ
呼称
100
フィルター
なし、交換用:なし
内容量
1個
注意
※天井へは据え付けられません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45602446
AT-100QTK2
¥
10,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください