メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
延長ソケット AT-75QNU専用
色調:ライトグレー 材質:合成樹脂
用途
室内用
材質
樹脂
適合
AT-75QNU専用
呼称
75
内容量
1個
注意
※AT-75QNU延長以外には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45602455
AT-75QNU-S
¥
700
¥
459
¥
505
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください