曜日別特売

自然給気ユニット 交換用フィルター フラットインテリアパネル用

自然給気ユニット 交換用フィルター フラットインテリアパネル用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)自然給気ユニット 交換用フィルター フラットインテリアパネル用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

材質:NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 一過性除去効率50% フィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)

適合機種
AT-100QNUX/
AT-100QNUXB
用途交換用フィルタータイプフラットインテリアパネル用呼称100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45602744AT-100QNUX-F
3,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする