曜日別特売

給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用

給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
(2件のレビュー)

材質:ネットフィルター(合成樹脂)

用途交換用フィルタータイプ角形・角形十字格子用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法A(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45602857AT-100QKF2-FAT-100QKF2(-BE)
AT-100QKKF2/
AT-100QKN3(-BE)/
AT-100QKKN3/
AT-100QKN3SN/
155100
500
329
362(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
45602866AT-150QKF2-FAT-150QKF2/
AT-150QKKF2/
AT-150QKN3/
AT-150QKKN3/
210150
600
399
439(税込)
当日出荷
45602875AT-200QKF2-FAT-200QKF2/
AT-200QKKF2/
AT-200QKN3/
AT-200QKKN3/
270200
800
529
582(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: 屋内換気用フィルター交換
農・林・水産業

このフィルターは、ホームセンターにも無くて入手困難でした。設置当時の物をだましだまし使ってきましたが、劣化が酷くて代替品を使おうか迷っていましたが、全く同じ物が見つかり無事に交換できました。有り難し。

対象商品 : 45602866
2023-01-04
用途: フィルター交換時
M.Iダクト建設業・工事業

既製品に付いてなかったのでこれを購入しました。
受け取りをポストにしてもらえればいいのにと思いましたが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする