メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用
材質:不織布フィルター 捕集率60%(質量法)
用途
交換用フィルター
タイプ
角形・角形十字格子用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法A(mm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45602884
AT-100QK3-F
AT-100QK(3)(-BE)/
AT-100QKK2(3)/
AT-100QK3SN/
AT-100QKF3SN/
145
100
¥
800
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
45602893
AT-150QK3-F
AT-150QK(3)/
AT-150QKK2(3)
195
150
¥
1,000
¥
659
¥
725
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45602909
AT-200QK3-F
AT-200QK(3)/
AT-200QKK2(3)
235
200
¥
1,500
¥
979
¥
1,077
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください