曜日別特売

換気スリーブ 外断熱用

換気スリーブ 外断熱用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)換気スリーブ 外断熱用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

壁埋込形 (外断熱工法による戸建住宅の壁内に取り付け) 取付可能壁厚 130~270mm(内壁12mmの時) Wナットによる断熱材挟み込み固定方式 パイプ用ファンの取り付けを考慮した電源引出口付 屋外側へ2°の下り勾配付 (雨水の浸入を低減) 材質:合成樹脂

用途中間接続用材質樹脂タイプ外断熱用呼称100内容量1個
注意
※スリーブの取り付けは合板と外壁との間に通気層が必要です。また、スリーブは外壁・内壁工事が終了する前に取り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45603706AT-100PSL
4,000
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする