曜日別特売

0085-45 アームサポーター

0085-45 アームサポーター - 桑和0085-45 アームサポーター - 桑和0085-45 アームサポーター - 桑和0085-45 アームサポーター - 桑和0085-45 アームサポーター - 桑和0085-45 アームサポーター - 桑和0085-45 アームサポーター - 桑和0085-45 アームサポーター - 桑和
(1件のレビュー)

ナイロン高混率による接触冷感性
抜群のストレッチ性と適度な加圧力
吸汗速乾加工による続くドライ感
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き( アームサポーターは除く)

混率(%)ナイロン82 ポリウレタン18仕様ずり下がり防止分類ニット機能ストレッチ、吸汗速乾、消臭、UVカット、冷感、イージーケア内容量1組(2枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
457352270085-45ネイビーM
2,200
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
457352360085-45ネイビーL
2,200
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
457352450085-45ブラックM
2,200
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
457352540085-45ブラックL
2,200
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
457352630085-45シルバーグレーM
2,200
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
457352790085-45シルバーグレーL
2,200
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
457352880085-45チャコールグレーM
2,200
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
457352970085-45チャコールグレーL
2,200
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45735254
2021-09-26
用途: 外部作業
建設業・工事業

9/26現在、9/19に注文したが今のところ27に発送とのこと。
「3日以内の出荷」と書かれていてクーポンの関係で1日遅れるとしても注文から到着までに約10日は流石にかかり過ぎではありませんか?

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする