曜日別特売

9600 つなぎ

9600 つなぎ - 桑和

カジュアルライクな綿100%ヒッコリーツナギ

機能優れた吸汗性、ソフト加工、製品洗い混率(%)綿100素材金属ボタン(隠しドット釦)、フロント:金属ファスナー、目付量265g/m2仕様カーゴペン差し、ひざダーツ、裾紐通しホール、胸ペン差し、袖ペン差し、Dカン種別長袖つなぎ分類ツナギ袖丈長袖内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
457427539600ブラックS
10,900
取扱い終了
返品不可
457427699600ブラックM
10,900
取扱い終了
返品不可
457427789600ブラックL
10,900
取扱い終了
返品不可
457427879600ブラックLL
10,900
取扱い終了
返品不可
457427969600ブラック3L
11,300
取扱い終了
返品不可
457428059600ブラック4L
11,400
取扱い終了
返品不可
457428149600ブラック6L
12,400
取扱い終了
返品不可
457428239600ブルーS
10,900
取扱い終了
返品不可
457428399600ブルーM
10,900
取扱い終了
返品不可
457428489600ブルーL
10,900
取扱い終了
返品不可
457428579600ブルーLL
10,900
取扱い終了
返品不可
457428669600ブルー3L
11,300
取扱い終了
返品不可
457428759600ブルー4L
11,400
取扱い終了
返品不可
457428849600ブルー6L
12,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする