桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の つなぎ
桑和の オールシーズン つなぎ
9600 つなぎ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
45742839
品番
9600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,900
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
カジュアルライクな綿100%ヒッコリーツナギ
色
ブルー
サイズ
M
機能
優れた吸汗性、ソフト加工、製品洗い
混率(%)
綿100
素材
金属ボタン(隠しドット釦)、フロント:金属ファスナー、目付量265g/m
2
仕様
カーゴペン差し、ひざダーツ、裾紐通しホール、胸ペン差し、袖ペン差し、Dカン
種別
長袖つなぎ
胸囲(cm)
114
股下(cm)
78
分類
ツナギ
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
総丈(cm)
161
胴囲(cm)
104
色番
8
袖丈
長袖