9600 つなぎ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード45742796 品番9600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルライクな綿100%ヒッコリーツナギ

ブラック サイズ3L 機能優れた吸汗性、ソフト加工、製品洗い 混率(%)綿100 素材金属ボタン(隠しドット釦)、フロント:金属ファスナー、目付量265g/m2 仕様カーゴペン差し、ひざダーツ、裾紐通しホール、胸ペン差し、袖ペン差し、Dカン 種別長袖つなぎ 胸囲(cm)130 股下(cm)78 分類ツナギ 肩幅(cm)54 袖丈(cm)62 総丈(cm)169 胴囲(cm)120 色番4 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする