10017 溶接帽子

10017 溶接帽子 - 桑和10017 溶接帽子 - 桑和10017 溶接帽子 - 桑和10017 溶接帽子 - 桑和10017 溶接帽子 - 桑和
(3件のレビュー)

4 型から選べる、綿100%素材の溶接帽

混率(%)綿100分類小物素材金属ボタン内容量1個
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4575013710017ネイビーM
3,300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
4575014610017ネイビーL
3,300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
4575015510017ネイビーLL
3,300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
4575016410017ベージュM
3,300
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575017310017ベージュL
3,300
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575018910017ベージュLL
3,300
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575019810017ブラックM
3,300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
4575020710017ブラックL
3,300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
4575021610017ブラックLL
3,300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
4575022510017グレーM
3,300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
4575023410017グレーL
3,300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
4575024310017グレーLL
3,300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
4575025910017モスグリーンM
3,300
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575026810017モスグリーンL
3,300
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575027710017モスグリーンLL
3,300
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45750216
2023-10-18
用途: 溶接
卸売・小売業

頭が大きい方なのでLサイズだとぴったり過ぎるので、LLがちょうど良かったです。

対象商品 : 45750216
2023-03-10
用途: 溶接前研削時
建設業・工事業

軽く薄めなので、ヘルメットに干渉せず溶接面との相性も良かった

対象商品 : 45750259
2022-03-14
用途: 溶接など

コレのどこがMサイズ? 自分は小柄なので頭は小さい方だが、キチキチだ。
それにモスグリーンって書いてて、画像もモスグリーンなんだけど実物はライトグレー、、、 ボタンだけモスグリーン。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする