曜日別特売

50428 長袖ハイネックシャツ(胸ポケット有)

50428 長袖ハイネックシャツ(胸ポケット有) - 桑和50428 長袖ハイネックシャツ(胸ポケット有) - 桑和50428 長袖ハイネックシャツ(胸ポケット有) - 桑和50428 長袖ハイネックシャツ(胸ポケット有) - 桑和50428 長袖ハイネックシャツ(胸ポケット有) - 桑和
(2件のレビュー)

裏起毛で暖かいハイネックシャツ

機能制電性素材、ストレッチ、裏起毛、ソフト加工、イージーケア仕様袖口リブ混率(%)ポリエステル100分類ニット内容量1枚
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4577278350428M102ホワイト
3,000
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
4577279950428L106ホワイト
3,000
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
4577280850428LL110ホワイト
3,000
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
45772817504283L114ホワイト
3,000
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
45772826504284L122ホワイト
3,400
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
4577284450428L106ネイビー
3,000
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
4577285350428LL110ネイビー
3,000
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
45772869504283L114ネイビー
3,000
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
4577288750428M102ブラック
3,000
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
4577289650428L106ブラック
3,000
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
4577290550428LL110ブラック
3,000
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
45772914504283L114ブラック
3,000
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
45772923504284L122ブラック
3,400
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
4577293950428M102シルバーグレー
3,000
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
4577294850428L106シルバーグレー
3,000
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
4577295750428LL110シルバーグレー
3,000
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
45772966504283L114シルバーグレー
3,000
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
4577298450428M102チャコールグレー
3,000
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
4577299350428L106チャコールグレー
3,000
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
4577300950428LL110チャコールグレー
3,000
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
45773018504283L114チャコールグレー
3,000
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
45773027504284L122チャコールグレー
3,400
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
4577283550428M102ネイビー
3,000
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
45772878504284L122ネイビー
3,400
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
45772975504284L122シルバーグレー
3,400
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45772799
2022-04-07
用途: 屋外作業時のシャツ
地縁法人 天王橋自治会その他業種

長袖ハイネックシャツで胸ポケット付きが中々見つかりませんでしたので、感激でした。
着心地も抜群でした。

対象商品 : 45772914
2019-11-21
用途: 作業用

3Lを冬用に買いました。生地の厚さもちょうど良いです。
サイズも普通の3Lと同じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする