桑和
50587 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
肩にほどこした刺し子でスタイリッシュに肩を補強、胸ファスナー付で実用的。
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア
混率(%)
ポリエステル100
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
仕様
ファスナーポケット、立衿仕様、両肩刺し子仕様、ペン差し、デオドラントテープ、隠しマジックテープ
分類
ニット
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45777498
50587
ホワイト
M
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777507
50587
ホワイト
L
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777516
50587
ホワイト
LL
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777525
50587
ホワイト
3L
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777534
50587
ホワイト
4L
¥
5,300
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777543
50587
ブラック
M
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777559
50587
ブラック
L
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777568
50587
ブラック
LL
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777577
50587
ブラック
3L
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777586
50587
ブラック
4L
¥
5,300
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777595
50587
シルバーグレー
M
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777604
50587
シルバーグレー
L
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777613
50587
シルバーグレー
LL
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777629
50587
シルバーグレー
3L
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777638
50587
シルバーグレー
4L
¥
5,300
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777647
50587
チャコールグレー
M
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777656
50587
チャコールグレー
L
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777665
50587
チャコールグレー
LL
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777674
50587
チャコールグレー
3L
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777683
50587
チャコールグレー
4L
¥
5,300
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください