曜日別特売

ビクシオDF

ビクシオDF - 住友化学

灰色かび病・菌核病に高い効果を示します。
高い予防効果
病原菌の作物への浸入を強く阻止します。
治療効果にも優れる
浸達性・浸透移行性に優れ、作物の内部に侵入した菌に対しても高い効果を発揮し、病斑進展阻止効果を阻止します。
耐性菌に効果を発揮
既存薬品に耐性を示す灰色かび病菌にも高い効果を示します。

適合病害虫灰色かび病、 菌核病、灰星病使用方法散布希釈倍率2000倍有効成分フェンピラザミン50.0%適合作物トマト、ミニトマト、きゅうり、なす、すいか、メロン、いちご、ぶどう、かんきつ、もも、花き類・観葉植物農林水産省登録第(号)23298毒劇区分普通物内容量1個(250g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45606436-
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする