曜日別特売

ピリカット乳剤

ピリカット乳剤 - エス・ディー・エス

独自系統ジフルメトリムを有効成分とする花き専用剤。
各種耐性菌に対して交差耐性が無く、安定した効果を示す。
他剤とのローテーション散布により、効果的な耐性菌コントロールが可能。
乳剤タイプで散布後の汚れが少ないので安心して花きに使える。

適合病害虫アブラムシ類、白さび病、うどんこ病、葉枯病 、有効成分ジフルメトリム10.0%毒劇区分普通物農林水産省登録第(号)19636使用方法散布有効期限(年)4性状黄赤色澄明可乳化油状液体使用可能回数6回以内適合作物きく、宿根かすみそう、りんどう、花き類・観葉植物(きく、宿根かすみそう、りんどうを除く)、樹木類内容量1個(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45606445-
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする