曜日別特売

フーモン

フーモン - 日本化薬
(3件のレビュー)

1000倍の高希釈倍率で野菜類やりんご・かんきつに使用できます。
アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、うどんこ病を同時に防除します。
有効成分がすばやく害虫を包囲し気門封鎖で窒息死させます。
収穫前日まで何回でも使用できます。
殺菌剤用展着剤として使用できます。

仕様使用時期:収穫前日まで成分その他:界面活性剤17.5%使用方法散布希釈倍率1000倍有効成分ポリグリセリン脂肪酸エステル82.5%性状淡黄色可乳化油状液体適合作物野菜類、りんご、かんきつ農林水産省登録第(号)23741適合病害虫ハダニ類、アブラムシ類、コナジラミ類、うどんこ病毒劇区分普通物内容量1個(500mL)
注意
※使用方法にご注意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45606463-
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45606463
2024-06-16
用途: 家庭菜園の害虫駆除で購入しました
その他業種

子供と家庭菜園を楽しんでいるのですが、葉裏に害虫らしき小さいモノが付いて、葉の色も変色してきたので駆除用にと購入しました。
効いてくれると良いなぁと思っています。
展着剤としても使えるとの事なので、今後にも役立ちそうで満足しています。

対象商品 : 45606463
2023-07-07
用途: 殺虫剤として
製造業

殺虫剤と展着剤の効果で使用回数制限ないので常用してる。殺菌剤もいっしょに入れれる

対象商品 : 45606463
2021-10-19
用途: 農薬散布
その他業種

農薬の中でも気門封鎖の薬剤なので、使いやすくていいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする