ビーラム粒剤

ビーラム粒剤 - バイエルクロップサイエンス
(1件のレビュー)

新規性
従来の殺線虫剤と異なる、新規の作用機構を有する殺線虫剤です。
優れた効果
ネコブセンチュウ、ネグサレセンチュウ、シストセンチュウ、イモグサレセンチュウ等の幅広いセンチュウ類に対し優れた防除効果を発揮し、収量や品質の向上が期待できます。
高い安全性
人畜への影響が低く、作業安全性の高い薬剤です。土壌生物や水産動植物、その他環境生物への影響の低い薬剤です。
使いやすさ
臭気が少なく、扱いやすい粒剤です。被覆やガス抜き等の作業が不要で散布後すぐに定植、播種が可能です。

成分フルオピラム0.50%使用方法全面土壌混和種類フルオピラム粒剤有効期限(年)4希釈倍率20kg/10a性状淡褐色細粒使用可能回数本剤:1回、フルオピラム:1回適合作物ばれいしょ、かんしょ、さといも、にんじん、だいこん、にんにく、きく農林水産省登録第(号)23961適合病害虫ジャガイモシストセンチュウ、ネコブセンチュウ、ネグサレセンチュウ、イモグサレセンチュウ毒劇区分普通物剤形粒剤内容量1個(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45606479-
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45606479
2023-01-04
用途: 線虫防除
農・林・水産業

利用者から効果を聞いています。
効果は秋に確認できます。効果を期待しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする