MCP
交流安定化電源 M10-AC30-03
出力電圧と電流を連続的に調整可能
電圧と電流表示両方のLEDメーター
過電流保護
分離した安全性
質量(kg)
3.5
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約175×180×270
表示精度
±(2.5%Rdg+2digits)
保護機能
過電流
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45806015
M10-AC30-03
0~3
AC0~30
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください