MCP
直流&交流安定化電源 M10-AD350T-10
ACおよびDC出力(DC未調整)
簡単な操作性
DC出力過電流、AC入力ヒューズ保護
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
入力変動
DC/3%
負荷変動
DC/5%
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45806067
M10-AD350T-5
DC/AC:5
DC/AC:6、12
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
52日以内出荷
返品不可
特別運賃
45806076
M10-AD350T-10
DC/AC:10
DC/AC:6、12、24
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。