MCP
直流&交流安定化電源 M10-AD350M-10
直流・交流出力可能
過電流防止機能
短絡回路防止機能
オーバーヒート防止機能
質量(kg)
約6.3
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約170×160×250
保護機能
過電流、短絡
入力変動
0.01
負荷変動
0.01
リップル電圧(mV)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45806085
M10-AD350M-10
10A
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15
¥
75,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください