友屋
A4マルチメディアスタンド (A4フレーム付)
(2件のレビュー)
サイズ
A4
材質
スタンド:スチール、フレーム:PS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フレーム:230×18×318
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(Φ×高さH)(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45808167
30786XXX
Φ270×750~1350
2.8
クローム
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
45808194
31267XXX
Φ190×350~600
1
クローム
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
45808176
30786BLK
Φ270×750~1350
2.8
ブラック
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
45808203
31267BLK
Φ190×350~600
1
ブラック
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください