曜日別特売

シームレスロールスクリーンバナー

シームレスロールスクリーンバナー - 友屋シームレスロールスクリーンバナー - 友屋シームレスロールスクリーンバナー - 友屋シームレスロールスクリーンバナー - 友屋シームレスロールスクリーンバナー - 友屋
仕様連結可能、メディア交換可能付属品収納袋付適合バナー:合成紙・ユポ0.15~0.25mm厚材質アルミ、樹脂質量(kg)約3.5サイズW850寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:850×2150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)設置時:870×380×2080内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4581525560097XXX
21,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする