曜日別特売

ベルトパーティション (組立不要)

ベルトパーティション (組立不要) - 友屋ベルトパーティション (組立不要) - 友屋ベルトパーティション (組立不要) - 友屋ベルトパーティション (組立不要) - 友屋ベルトパーティション (組立不要) - 友屋ベルトパーティション (組立不要) - 友屋ベルトパーティション (組立不要) - 友屋ベルトパーティション (組立不要) - 友屋
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
ベルト色
スタッキング
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4581639351352BLU-対応本体:ステンレス(SUS-1)、ベルト:ポリエステル約6.7
12,100
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
4581641851353BLU-対応本体:ステンレス(SUS-2)、ベルト:ポリエステル約7.5
15,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
4581643655494RED-対応本体:ステンレス(SUS-3B)、ベルト:ポリエステル約7.0
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581640951352RED-対応本体:ステンレス(SUS-1)、ベルト:ポリエステル約6.7
12,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581642751353RED-対応本体:ステンレス(SUS-4)、ベルト:ポリエステル約7.5
15,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
4905199251354BLU1.8ブルー対応本体:ステンレス(SUS-3)、ベルト:ポリエステル5
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
4905200151354RED1.8レッド対応本体:ステンレス(SUS-3)、ベルト:ポリエステル5
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581637559890BLU---本体:ステンレス(SUS-4)、ベルト:ポリエステル約6.5
12,300
取扱い終了
返品不可
4581638459890RED---本体:ステンレス(SUS-4)、ベルト:ポリエステル約6.5
12,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする