ワイヤーディスプレイシステムC

ワイヤーディスプレイシステムC - 友屋ワイヤーディスプレイシステムC - 友屋ワイヤーディスプレイシステムC - 友屋ワイヤーディスプレイシステムC - 友屋
付属品M10六角ナット×2、ワッシャー×2材質真鍮・スチール・ステンレス、パールニッケル・亜鉛メッキ・ホワイト仕上許容荷重(kg)15までワイヤー径(Φmm)適合:1.5内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4581859751383-1X1000
2,490
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581860651383-2X1500
2,590
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581861551383-3X3000
2,890
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする