スチロール番号札

スチロール番号札 - 友屋スチロール番号札 - 友屋スチロール番号札 - 友屋スチロール番号札 - 友屋スチロール番号札 - 友屋スチロール番号札 - 友屋スチロール番号札 - 友屋スチロール番号札 - 友屋
(1件のレビュー)
材質
スチロール樹脂
全46種類を絞り込む
色
セット内容
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色
セット内容
サイズ
穴径(Φmm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4583261511811BLU1組ブルー1~50 ブルー大約440×60×t約2.5
¥3,200
¥2,898
¥3,188(税込)
当日出荷
4583262411811GRN1組グリーン1~50 グリーン大約440×60×t約2.5
¥3,200
¥2,898
¥3,188(税込)
当日出荷
4583263311811PNK1組ピンク1~50 ピンク大約440×60×t約2.5
¥3,200
¥2,898
¥3,188(税込)
当日出荷
4583265811811SBL1組スカイブルー1~50 スカイブルー大約440×60×t約2.5
¥3,200
¥2,898
¥3,188(税込)
当日出荷
4583266711811WHT1組ホワイト1~50 ホワイト大約440×60×t約2.5
¥3,200
¥2,898
¥3,188(税込)
当日出荷
4583267611811YLW1組イエロー1~50 イエロー大約440×60×t約2.5
¥3,200
¥2,898
¥3,188(税込)
当日出荷
4583268511812BLU1組ブルー51~100 ブルー大約440×60×t約2.5
¥3,200
¥2,898
¥3,188(税込)
当日出荷
4583269411812GRN1組グリーン51~100 グリーン大約440×60×t約2.5
¥3,200
¥2,898
¥3,188(税込)
当日出荷
4583270311812PNK1組ピンク51~100 ピンク大約440×60×t約2.5
¥3,200
¥2,898
¥3,188(税込)
当日出荷
4583271911812RED1組レッド51~100 レッド大約440×60×t約2.5
¥3,200
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
4583272811812SBL1組スカイブルー51~100 スカイブルー大約440×60×t約2.5
¥3,200
¥2,798
¥3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
4583273711812WHT1組ホワイト51~100 ホワイト大約440×60×t約2.5
¥3,200
¥2,898
¥3,188(税込)
当日出荷
4583274611812YLW1組イエロー51~100 イエロー大約440×60×t約2.5
¥3,200
¥2,898
¥3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月22日
4583275511813BLU1組ブルー1~100 ブルー小約3.530×45×t約2.5
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
4583276411813GRN1組グリーン1~100 グリーン小約3.530×45×t約2.5
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
4583277311813PNK1組ピンク1~100 ピンク小約3.530×45×t約2.5
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
4583278911813RED1組レッド1~100 レッド小約3.530×45×t約2.5
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583279811813SBL1組スカイブルー1~100 スカイブルー小約3.530×45×t約2.5
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583280711813WHT1組ホワイト1~100 ホワイト小約3.530×45×t約2.5
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
4583291356802BLU1組ブルー101~150 ブルー大約440×60×t約2.5
¥3,600
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583292956802GRN1組グリーン101~150 グリーン大約440×60×t約2.5
¥3,600
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583293856802PNK1組ピンク101~150 ピンク大約440×60×t約2.5
¥3,600
¥3,398
¥3,738(税込)
当日出荷
4583294756802RED1組レッド101~150 レッド大約440×60×t約2.5
¥3,600
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583295656802SBL1組スカイブルー101~150 スカイブルー大約440×60×t約2.5
¥3,600
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
4583296556802WHT1組ホワイト101~150 ホワイト大約440×60×t約2.5
¥3,600
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583297456802YLW1組イエロー101~150 イエロー大約440×60×t約2.5
¥3,600
¥3,398
¥3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
4583298356803BLU1組ブルー151~200 ブルー大約440×60×t約2.5
¥3,600
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583299956803GRN1組グリーン151~200 グリーン大約440×60×t約2.5
¥3,600
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583300856803PNK1組ピンク151~200 ピンク大約440×60×t約2.5
¥3,600
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583301756803RED1組レッド151~200 レッド大約440×60×t約2.5
¥3,600
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583302656803SBL1組スカイブルー151~200 スカイブルー大約440×60×t約2.5
¥3,600
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
4583303556803WHT1組ホワイト151~200 ホワイト大約440×60×t約2.5
¥3,600
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583304456803YLW1組イエロー151~200 イエロー大約440×60×t約2.5
¥3,600
¥3,398
¥3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
4583305356804BLU1組ブルー101~200 ブルー小約3.530×45×t約2.5
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583306956804GRN1組グリーン101~200 グリーン小約3.530×45×t約2.5
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
4583307856804PNK1組ピンク101~200 ピンク小約3.530×45×t約2.5
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
4583308756804RED1組レッド101~200 レッド小約3.530×45×t約2.5
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583309656804SBL1組スカイブルー101~200 スカイブルー小約3.530×45×t約2.5
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583310556804WHT1組ホワイト101~200 ホワイト小約3.530×45×t約2.5
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
4583311456804YLW1組イエロー101~200 イエロー小約3.530×45×t約2.5
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583264911811RED1組レッド1~50 レッド大約440×60×t約2.5
¥2,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
45832597無地1枚スカイブルー-大約440×60×t約2.5
¥28
取扱い終了
返品不可
45832606無地1枚スカイブルー-小約3.530×45×t約2.5
¥22
取扱い終了
返品不可
4583281611813YLW1組イエロー1~100 イエロー小約3.530×45×t約2.5
¥4,500
取扱い終了
返品不可
4828331511809SBL1セット(50枚)スカイブルー-大約440×60×t約2.5
¥1,400
取扱い終了
返品不可
4828333311810SBL1セット(100枚)スカイブルー-小約3.530×45×t約2.5
¥2,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4583264911811RED278716131181111811RED 番号札 大(50個セット) EBM(江部松商事) 27871613番号札 大(50個セット)EBM(江部松商事)1セット(50個)
¥2,798
税込¥3,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45832746
2020-06-11
用途: 町梅果樹の一般管理に必要です
壮瞥のよろず屋 様(サービス業)

番号は両面に刻印してほしい。
番数が上がるにつけ単価が上がるのは問題ないです。でも200番台も欲しいです。特定番の特注は単価高すぎます。連番のラインアップを充実させて下さい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする