WURTH(ウルト)
熱収縮チューブ黒 箱巻 4.8⇒2.4MM
収縮率2:1(内側粘着性なし)
パフォーマンス証明(Pub)
UL 224
色
黒
材質
ポリオレフィン
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
収縮時のスリーブ壁:0.43
直径(Φmm)
4.8、収縮:2.4
温度(℃)
-55まで135(最小/最大温度条件)
難燃性
あり
収縮温度
最小:90℃
強度
誘電:20 kV/mm
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45839098
0771750004061 10
¥
8,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください