WURTH(ウルト)
システムクリーナー用ロングホースノズル
ガソリン車用サクションクリーナー専用スプレーホースプローブ。 5861112300
長さ(mm)
62
直径(Φmm)
5
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
1
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45839353
0891564 090 1
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください