GREAT TOOL
ダイヤモンドカッター 乾式用
コンクリートや、レンガ、ブロック、モルタルの切断作業に。スピード重視のセグメントタイプです。3枚入です。
用途
コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断作業に
仕様
【ドリル径(mm)と回転数(r.p.m.)の目安(一般的な軟鋼の場合)(ドリル径:回転数)】4:2800/6:1800/8:1400/10:1100/12:900/14:800/16:700/18:600/20:550/22:500
段数
10段
対応
インパクト対応
刃のサイズ(mm)
4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/16.0/18.0/20.0/22.0
機能
チップブレーカー
硬度HRC
58~63
六角軸対辺(mm)
6.35
内容量
1本
注意
※ご使用になる前に、裏面の注意書きをよく読み作業を行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45843115
GTSS-422
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください