曜日別特売

SOTO 簡易クッカーのマグセット サーモライト

SOTO 簡易クッカーのマグセット サーモライト - 新富士バーナーSOTO 簡易クッカーのマグセット サーモライト - 新富士バーナーSOTO 簡易クッカーのマグセット サーモライト - 新富士バーナーSOTO 簡易クッカーのマグセット サーモライト - 新富士バーナー

簡易的なクッカーとしても使用できるマグセット。
マグ750、リッド、コジー、リフターの4点セット。
マグ750にはSOTO製シングルストーブ、ボンベ(105gOD缶)、リフターも収納可能。コジー(保温ケース)として使える収納ケースには別売のボンベ(105gOD缶)も一緒に収納可能。

用途フリーズドライ食品などお湯を沸かすだけで食事が可能な時に。クッカー、鍋、マグカップ、ポットとして。材質マグ750:アルミニウム、マグリッドL:樹脂(本体)、シリコン(パッキン)、コジー:ターポリン、アルミ蒸着シート、リフター:アルミニウム、ステンレス容量(mL)マグ:750寸法(mm)マグ750サイズ:直径102×高さ120、マグリッドL(マグ750用)サイズ:直径102×奥行98×高さ13、リフターサイズ:幅88×奥行22×高さ22質量(g)154本体サイズ(mm)幅105×奥行105×高さ125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45846003SOD-522
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする