ダイレクトソケット2リバーシブルUSB自動判定

ダイレクトソケット2リバーシブルUSB自動判定 - カシムラ

1つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。

入力電圧(V)DC12 マイナスアース車ブラック質量(g)65電流(A)2ポート合計最大:4.8定格DCプラグ:DC12V/ 1口最大6Aまで、USBポート:DC5/ 1ポート最大2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117保存温度範囲(℃)0~35内容量1個
注意
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45848934KX-201
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする