2連セパレート3リバーシブルUSB自動判定

2連セパレート3リバーシブルUSB自動判定 - カシムラ2連セパレート3リバーシブルUSB自動判定 - カシムラ2連セパレート3リバーシブルUSB自動判定 - カシムラ

2つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。

入力電圧(V)DC12 マイナスアース車ブラック質量(g)145使用温度範囲(℃)0~35定格DCプラグ: DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:DC5V/ 1ポート最大2.4A / 3ポート合計最大7.2Aコード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1最大電流(A)7.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×50内容量1個
注意
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45849178KX-212
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする